Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Vollsicht-Schutzbrille Panorama DIN 234, 140°-Sichtfeld

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Vollsicht-Schutzbrille Panorama DIN 234, 140°-Sichtfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140272

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Passend auf Korrekturbrille - Ja

  • Farbe der Gläser - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103402726

Sonepar Artikelnummer

120099697

Hersteller Artikelnummer

140272

Hersteller Typ

140272

Hersteller Artikel Nr.:

140272

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Passend auf Korrekturbrille:

Ja

Farbe der Gläser:

farblos

Größe:

L

Loses Glas:

Nein

Mit Blende seitlich und oben:

Ja

Ausführung:

sonstige

Verspiegelt:

Nein

Entspiegelte Gläser:

Nein

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Ja

Verstellbar:

Ja

Vergrößerungsfaktor:

1

Farbe des Rahmens:

farblos

Art der Belüftung:

indirekt

Gewicht:

188 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.188 kg

Panorama-Schutzbrille nach DIN EN 166, mit 140°-Sichtfeld. Gewicht: 115g.