CIMCO - Vorbohrer 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134028
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 11 mm
Schneidenlänge - 15 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103340288
Sonepar Artikelnummer
120434323
Hersteller Artikelnummer
134028
Hersteller Typ
134028
Hersteller Artikel Nr.:
134028
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
11 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Winkel der Spitze:
118 °
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Spiralbohrer:
Nein
Schaftdurchmesser:
11 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
60 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.032 kg


