Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Vorbohrer 11,5mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Vorbohrer 11,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134030

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 11.5 mm

  • Schneidenlänge - 15 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103340301

Sonepar Artikelnummer

120434309

Hersteller Artikelnummer

134030

Hersteller Typ

134030

Hersteller Artikel Nr.:

134030

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

11.5 mm

Schneidenlänge:

15 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Winkel der Spitze:

118 °

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Nein

Schaftdurchmesser:

11.5 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

60 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.036 kg

Allgemeines Zubehör: Vorbohrer 11,5 mm