Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Vorbohrer für Schraublocher Diamant 10mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Vorbohrer für Schraublocher Diamant  10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134026

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 10 mm

  • Schneidenlänge - 15 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103340264

Sonepar Artikelnummer

120434303

Hersteller Artikelnummer

134026

Hersteller Typ

134026

Hersteller Artikel Nr.:

134026

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Schneidenlänge:

15 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Winkel der Spitze:

118 °

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Nein

Schaftdurchmesser:

10 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

60 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.030 kg

Der Vorbohrer mit einem Durchmesser von 10,0 mm ist als Zubehör für Schraublocher erhältlich