Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Vorhängeschloss für Sperrelement 50 x 4 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Vorhängeschloss für Sperrelement 50 x 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182612

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Schlossbreite - 66 mm

  • Werkstoff des Schlossbügels - sonstige

  • Durchmesser Bügel - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103826126

Sonepar Artikelnummer

120537933

Hersteller Artikelnummer

182612

Hersteller Typ

182612

Hersteller Artikel Nr.:

182612

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Schlossbreite:

66 mm

Werkstoff des Schlossbügels:

sonstige

Durchmesser Bügel:

4 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Farbe:

rot

Schlossdicke:

24 mm

Diskusmodell:

Nein

Bügelhöhe:

50 mm

Bügelbreite:

4 mm

Mit Kombinationsschließung:

Nein

Gleichschließend:

Ja

Anzahl der Schlüssel:

2

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83011000

Gewicht:

0.192 kg

Vorhängeschloss für Sperrelement, aus einem 4 mm-Messingbügel. Der Grundkörper ist aus Kunststoff mit beidseitiger Verriegelungsscheibe, mit Verbotszeichen ''nicht einschalten'' (nach VBG 125) und Beschriftungsfeld. Lieferung inkl. zwei Schlüssel. Gewicht 192. Ausführung: 50x4 mm