CIMCO - Vorhangschloss Fingerprint VF45-6, IP67, B45 mm, incl Batt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170255
Schlossbreite - 45 mm
Werkstoff des Schlossbügels - rostfreier Stahl
Durchmesser Bügel - 6 mm
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103109755
Sonepar Artikelnummer
121196053
Hersteller Artikelnummer
170255
Hersteller Typ
170255
Hersteller Artikel Nr.:
170255
Schlossbreite:
45 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
rostfreier Stahl
Durchmesser Bügel:
6 mm
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
schwarz
Schlossdicke:
21 mm
Diskusmodell:
Nein
Mit Kombinationsschließung:
Nein
Gleichschließend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83011000
Gewicht:
0.110 kg


