CIMCO - Wanddübel-Kabelbinderhalter für Kabelbinder bis 9mm Breite, 10x13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181386
Länge - 10 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103813867
Sonepar Artikelnummer
120119405
Hersteller Artikelnummer
181386
Hersteller Typ
181386
Hersteller Artikel Nr.:
181386
Länge:
10 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
375 mm
Befestigungsart:
mit Steckdübel
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


