CIMCO - Wandtafel 'Hygieneregeln beachten!'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182812
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103017876
Sonepar Artikelnummer
120708440
Hersteller Artikelnummer
182812
Hersteller Typ
182812
Hersteller Artikel Nr.:
182812
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
Wand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schild
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
297 mm
Höhe:
420 mm
Durchmesser:
515 mm
Stärke:
1.6 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119100
Gewicht:
0.135 kg


