CIMCO - Warnaufkleber 'Nicht Schalten! Es wird gearbeitet!', selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182740
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103827406
Sonepar Artikelnummer
120552431
Hersteller Artikelnummer
182740
Hersteller Typ
182740
Hersteller Artikel Nr.:
182740
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
80 mm
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
82 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg


