Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Warndreieck Euro, ECE-27R03, ausgeklappt 440x450mm, Gewicht 1700g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Warndreieck Euro, ECE-27R03, ausgeklappt 440x450mm, Gewicht 1700g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142014

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103420140

Sonepar Artikelnummer

120126472

Hersteller Artikelnummer

142014

Hersteller Typ

142014

Hersteller Artikel Nr.:

142014

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.650 kg

Warndreieck Euro amtlich geprüft und zugelassen EG-Regelung ECE-27R03 in allen europäischen Ländern, optimale Warnwirkung auch bei Nacht, 4-Punkt-Aufstellung, zusammenklappbar, im Kunststoffköcher (445x160x40 mm), Gewicht komplett nur 1700 g, ausgeklappt 440x450 mm.