CIMCO - Warnschild 'Elektrischer Betriebsraum', selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182734
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103827345
Sonepar Artikelnummer
120552428
Hersteller Artikelnummer
182734
Hersteller Typ
182734
Hersteller Artikel Nr.:
182734
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
Wand
Form:
dreieckig
Ausführung:
Folie
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
200 mm
Höhe:
244 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.009 kg


