CIMCO - Warnschild 'Hochspannung Lebensgefahr', Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182726
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827260
Sonepar Artikelnummer
120552424
Hersteller Artikelnummer
182726
Hersteller Typ
182726
Hersteller Artikel Nr.:
182726
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
gelb
Montageart:
Wand
Form:
dreieckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
100 mm
Höhe:
122 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.010 kg


