CIMCO - Warnschild 'Hochspannung Lebensgefahr', selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182728
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827284
Sonepar Artikelnummer
120552425
Hersteller Artikelnummer
182728
Hersteller Typ
182728
Hersteller Artikel Nr.:
182728
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
Wand
Form:
dreieckig
Ausführung:
Folie
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
100 mm
Höhe:
122 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg


