CIMCO - Warnschild 'Starkstrom! Lebensgefahr' Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182732
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827321
Sonepar Artikelnummer
120552427
Hersteller Artikelnummer
182732
Hersteller Typ
182732
Hersteller Artikel Nr.:
182732
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
freistehend
Form:
dreieckig
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
200 mm
Höhe:
244 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.035 kg


