CIMCO - Warnschild 'Starkstrom! Lebensgefahr', selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182730
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827307
Sonepar Artikelnummer
120552426
Hersteller Artikelnummer
182730
Hersteller Typ
182730
Hersteller Artikel Nr.:
182730
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
Wand
Form:
dreieckig
Ausführung:
Folie
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
200 mm
Höhe:
244 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.009 kg


