CIMCO - Warntafel ASBEST, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182675
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - rot/weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125458
Sonepar Artikelnummer
121257676
Hersteller Artikelnummer
182675
Hersteller Typ
182675
Hersteller Artikel Nr.:
182675
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
rot/weiß
Montageart:
freihängend
Form:
quadratisch
Ausführung:
Schild
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
495 mm
Höhe:
660 mm
Stärke:
0.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.380 kg


