CIMCO - Warnweste EN 471 orange 50mm breiten Reflektorstreifen, Klett-Schnell-Verschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142012
Farbe - orange
Art der Schließung - Klettverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - Ja
Universalgröße - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103420126
Sonepar Artikelnummer
120126471
Hersteller Artikelnummer
142012
Hersteller Typ
142012
Hersteller Artikel Nr.:
142012
Farbe:
orange
Art der Schließung:
Klettverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Universalgröße:
Ja
Mit Taschen:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Wärmegedämmt:
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Ja
Geschlecht:
Unisex
Kindergröße:
Nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39262000
Gewicht:
0.242 kg


