CIMCO - Warnzeichen Symbol: 'Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182724
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827246
Sonepar Artikelnummer
120552423
Hersteller Artikelnummer
182724
Hersteller Typ
182724
Hersteller Artikel Nr.:
182724
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
freistehend
Form:
sonstige
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.063 kg


