CIMCO - Warnzeichen 'Warnung vor elektrischer Spannung'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182720
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103827208
Sonepar Artikelnummer
120552421
Hersteller Artikelnummer
182720
Hersteller Typ
182720
Hersteller Artikel Nr.:
182720
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Form:
dreieckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
100 mm
Höhe:
87 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.003 kg


