CIMCO - Wartungsanhänger 'Nicht Schalten! Es wird gearbeitet!', Kunststoff, 76x147mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182738
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103827383
Sonepar Artikelnummer
120552430
Hersteller Artikelnummer
182738
Hersteller Typ
182738
Hersteller Artikel Nr.:
182738
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
freistehend
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
76 mm
Höhe:
147 mm
Durchmesser:
165 mm
Stärke:
0.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.077 kg


