Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Wasserpinsel Reine Borsten Ø24mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Wasserpinsel Reine Borsten Ø24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140310

  • Form - rund

  • Ausführung - gebogen

  • Maß - 24 mm

  • Gesamtlänge - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103403105

Sonepar Artikelnummer

120099703

Hersteller Artikelnummer

140310

Hersteller Typ

140310

Hersteller Artikel Nr.:

140310

Form:

rund

Ausführung:

gebogen

Maß:

24 mm

Gesamtlänge:

230 mm

Werkstoff des Stiels:

Kunststoff

Werkstoff der Borsten:

Naturhaar

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

96034010

Gewicht:

0.036 kg

Wasserpinsel, reine Borsten, ⌀ 24 mm