Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Wasserpumpenzangen DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Wasserpumpenzangen DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101224

  • Länge - 250 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 31.4 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103012246

Sonepar Artikelnummer

120156891

Hersteller Artikelnummer

101224

Hersteller Typ

101224

Hersteller Artikel Nr.:

101224

Länge:

250 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

31.4 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

7

Länge der Backen:

16.4 mm

Kopfbreite:

36 mm

Kopfhöhe:

7.9 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Mit Aufprallschutz:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Gewicht:

340 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.340 kg

Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Griffhüllen, 250 mm (10'')