Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Wasserpumpenzangen DIN ISO 8976 ohne Griffhüllen 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Wasserpumpenzangen DIN ISO 8976 ohne Griffhüllen 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101222

  • Länge - 250 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 33.5 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103012222

Sonepar Artikelnummer

120275643

Hersteller Artikelnummer

101222

Hersteller Typ

101222

Hersteller Artikel Nr.:

101222

Länge:

250 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

33.5 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

7

Länge der Backen:

30 mm

Kopfbreite:

36 mm

Kopfhöhe:

10 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

ohne

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sandgestrahlt

Mit Aufprallschutz:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Gewicht:

340 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.340 kg

Wasserpumpenzangen DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl ohne Griffhüllen 250 mm (10'')