CIMCO - Wasserwaage Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211555
Länge - 99 mm
Anzahl der Libellen - 1
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103079720
Sonepar Artikelnummer
120961706
Hersteller Artikelnummer
211555
Hersteller Typ
211555
Hersteller Artikel Nr.:
211555
Länge:
99 mm
Anzahl der Libellen:
1
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Breite:
22 mm
Durchmesser:
101 mm
Profil:
Rechteck
Justierbar:
Nein
Mit Endkappen:
Nein
Endkappen abnehmbar:
Nein
Endkappen stoßdämpfend:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Mit Verstärkungsrippen:
Nein
Umschlagmessung:
Nein
V-Nut:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.038 kg


