CIMCO - Wechselklingen für VDE-Drehmomentschraubendreher, T 20x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114889
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 100 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103148891
Sonepar Artikelnummer
120653978
Hersteller Artikelnummer
114889
Hersteller Typ
114889
Hersteller Artikel Nr.:
114889
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
sonstige
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.020 kg


