CIMCO - Wechselklingen isoliert, Pozidriv PZ 1 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117873
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Zubehör - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103178737
Sonepar Artikelnummer
120653984
Hersteller Artikelnummer
117873
Hersteller Typ
117873
Hersteller Artikel Nr.:
117873
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.025 kg
Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. VDE Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ1 x 80 mm


