Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Wellrohrschneider für den Arbeitsbereich bis 42mm Ø und 110mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Wellrohrschneider für den Arbeitsbereich bis 42mm Ø und 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120430

  • Schneidsystem - Schneideklinge

  • Rohrdurchmesser - 0 .. 42 mm

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103204306

Sonepar Artikelnummer

120126466

Hersteller Artikelnummer

120430

Hersteller Typ

120430

Hersteller Artikel Nr.:

120430

Schneidsystem:

Schneideklinge

Rohrdurchmesser:

0 .. 42 mm

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Länge:

200 mm

Mit Rohrinnenentgrater:

Nein

Anzahl der Schneidräder:

2

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:

Nein

Mit Schnellverstellung:

Nein

Teleskopisch:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.065 kg

Wellrohrschneider zum Trennen und Ablängen von gewellten Kunststoffrohren (Flexrohren) und Kunststoff-Schutzrohren bis 42 mm ø im Elektro-, Sanitär- und Heizungsbereich, durch einfache Drehbewegung sicheres Schneiden auf dem Außendurchmesser ohne Beschädigung des inneren Rohres, mit zwei auswechselbaren Schneideinsätzen, Gewicht nur 45g. Arbeitsbereich bis zu 42 mm ø, Länge: 110 mm