Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkstatt-Feilen-Sortiment 5-tlg Hieb 2

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkstatt-Feilen-Sortiment 5-tlg Hieb 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206806

  • Anzahl der Blockfeilen - 1

  • Anzahl der Halbrundfeilen - 1

  • Anzahl der Rundfeilen - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104068068

Sonepar Artikelnummer

120100041

Hersteller Artikelnummer

206806

Hersteller Typ

206806

Hersteller Artikel Nr.:

206806

Anzahl der Blockfeilen:

1

Anzahl der Halbrundfeilen:

1

Anzahl der Rundfeilen:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Anzahl der dreieckigen Feilen:

1

Anzahl der Vierkantfeilen:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82031000

Gewicht:

1.200 kg

Werkstatt-Feilen-Sortiment, 5-Teilig mit Kreuzhieb, Hieb 2 (mittelfein), Länge 200 mm, mit Holzheften, geeignet für Metall, aber auch Holz und Kunststoff, je 1 Stück