Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkstatt-Handtuchrolle blau, Maße 190 m x 36 cm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkstatt-Handtuchrolle blau, Maße 190 m x 36 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145022

  • Länge - 190000 mm

  • Breite - 360 mm

  • Mit Scheuerfläche - Nein

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103450222

Sonepar Artikelnummer

120552343

Hersteller Artikelnummer

145022

Hersteller Typ

145022

Hersteller Artikel Nr.:

145022

Länge:

190000 mm

Breite:

360 mm

Mit Scheuerfläche:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Feuchttuch:

Nein

Farbe:

blau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

48182091

Gewicht:

4.300 kg

Werkstatt-Handtuchrolle, blau, 3-lagig, Doppelpack, hochvolumig und sehr aufnahmefähig, nassfest, saugstark, fusselarm Abriss 500 à 36cm. Maße 190 m x 36cm