CIMCO - Werkstatt-Handtuchrolle weiß, 2-lagig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145020
Länge - 97500 mm
Breite - 217 mm
Mit Scheuerfläche - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103450208
Sonepar Artikelnummer
120552342
Hersteller Artikelnummer
145020
Hersteller Typ
145020
Hersteller Artikel Nr.:
145020
Länge:
97500 mm
Breite:
217 mm
Mit Scheuerfläche:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Feuchttuch:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
48182091
Gewicht:
0.850 kg


