Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkstatt-Schraubendreher 160mm DIN 5265 A 3,5x0,6x75mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117103

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Gesamtlänge - 180 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103171035

Sonepar Artikelnummer

120100939

Hersteller Artikelnummer

117103

Hersteller Typ

117103

Hersteller Artikel Nr.:

117103

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

3.4 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

121 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.033 kg

Nicht isolierte Werkstatt-Schraubendreher, Schlitz, Maße: 3,5 x 25 x 75 mm, Länge: 180 mm