Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkstatt-Schraubendreher 310mm DIN 5265 A 10x1,6x200mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117110

  • Klingenbreite - 10 mm

  • Klingenstärke - 1.6 mm

  • Gesamtlänge - 325 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103171103

Sonepar Artikelnummer

120100945

Hersteller Artikelnummer

117110

Hersteller Typ

117110

Hersteller Artikel Nr.:

117110

Klingenbreite:

10 mm

Klingenstärke:

1.6 mm

Gesamtlänge:

325 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

200 mm

Klingendurchmesser:

11.5 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

121 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.148 kg

Nicht-isolierte Werkstatt-Schraubendreher, Schlitz, Maße: 10,0 x 37 x 200 mm, Länge 325 mm