CIMCO - Werkstattwagen bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177502
Höhe - 908 mm
Breite - 920 mm
Tiefe - 472 mm
Anzahl der Schubladen - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103775028
Sonepar Artikelnummer
120521198
Hersteller Artikelnummer
177502
Hersteller Typ
177502
Hersteller Artikel Nr.:
177502
Höhe:
908 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
472 mm
Anzahl der Schubladen:
7
Mit Bremse:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Mit Schubladen:
Ja
Art der Reifen:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff der Arbeitsplatte:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
88.620 kg


