CIMCO - Werkzeug/ Laptoptaschegeeignet für Laptop und Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170480
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103093405
Sonepar Artikelnummer
121021675
Hersteller Artikelnummer
170480
Hersteller Typ
170480
Hersteller Artikel Nr.:
170480
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
440 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
780 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.960 kg


