CIMCO - Werkzeug-Rolltasche mit Platz für bis zu 12 Werkzeuge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170612
Ausführung - Rolltasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103093412
Sonepar Artikelnummer
121021676
Hersteller Artikelnummer
170612
Hersteller Typ
170612
Hersteller Artikel Nr.:
170612
Ausführung:
Rolltasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
12
Höhe:
125 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
285 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.225 kg


