Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeug-Rucksack Ergo-XL30 electric, 24-tlg, L-Boxx-Mini

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeug-Rucksack Ergo-XL30 electric, 24-tlg, L-Boxx-Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170426

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103124147

Sonepar Artikelnummer

121236906

Hersteller Artikelnummer

170426

Hersteller Typ

170426

Hersteller Artikel Nr.:

170426

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

31

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.920 kg

Werkzeugrucksack Ergo-XL30 Electric – 30 L Volumen, 31-teiliges VDE 1000 V Werkzeugset mit Presszangensystem und L-BOXX Mini. Ergonomisch, wasserdicht und ideal für Elektroinstallationen sowie Serviceeinsätze.