CIMCO - Werkzeug-Rucksack Ergo-XL30, mit L-Boxx Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170425
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103124130
Sonepar Artikelnummer
121236905
Hersteller Artikelnummer
170425
Hersteller Typ
170425
Hersteller Artikel Nr.:
170425
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
480 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
380 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029291
Gewicht:
2.800 kg


