Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel 1l mind. 79% Alkohol

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel 1l mind. 79% Alkohol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151634

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 1000 ml

  • Unbedingt mit Wasser verdünnen - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103018613

Sonepar Artikelnummer

120711994

Hersteller Artikelnummer

151634

Hersteller Typ

151634

Hersteller Artikel Nr.:

151634

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

1000 ml

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38089490

Gewicht:

1.150 kg

Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel, Das Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel wirkt viruzid, fungizid und bekämpft Bakterien. Auch zur Reinigung der Werkzeuggriffe geeignet, auch erhältlich in der praktischen 75 ml-Pump-Sprühflasche für unterwegs! Alkoholgehalt: 79 %. Flasche 1.000 ml.