CIMCO - Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel, Pump-Sprühflasche 75 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151610
Verpackung - Flasche
Inhalt - 75 ml
Unbedingt mit Wasser verdünnen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103018378
Sonepar Artikelnummer
120711993
Hersteller Artikelnummer
151610
Hersteller Typ
151610
Hersteller Artikel Nr.:
151610
Verpackung:
Flasche
Inhalt:
75 ml
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38089490
Gewicht:
0.083 kg
Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel, eine praktische 75 ml Pump-Sprühflasche für unterwegs. Alkoholgehalt: 79%. Bekämpt Bakterien, wirkt viruzid und fungizid. Auch zur Reinigung der Werkzeuge geeignet.


