Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeughalter, Spannbereich 2,6-5,5mm, Gewindebohrer DIN M3-10, ISO M3-6

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeughalter, Spannbereich 2,6-5,5mm, Gewindebohrer DIN M3-10, ISO M3-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207170

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104071709

Sonepar Artikelnummer

120100047

Hersteller Artikelnummer

207170

Hersteller Typ

207170

Hersteller Artikel Nr.:

207170

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

0.187 kg

Eindrehwerkzeug für HSS-Gewindebohrer & Direktschneider mit Knarre für Rechts-und Linksgang, verchromt. Ausführung: Spannbereich: 2,6-5,5 mm, für Gewindebohrer DIN: M 3-10, ISO: M 3-6, Größe: 85