CIMCO - Werkzeughalter Spannbereich 4,6-8mm, Gewindebohrer DIN M5-12, ISO M6-12, L 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207172
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104071723
Sonepar Artikelnummer
120100048
Hersteller Artikelnummer
207172
Hersteller Typ
207172
Hersteller Artikel Nr.:
207172
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.315 kg
Eindrehwerkzeug für HSS-Gewindebohrer & Direktschneider mit Knarre für Rechts-und Linksgang, verchromt. Ausführung: Spannbereich: 4,6-8 mm, für Gewindebohrer DIN: M 5-12, ISO: M 6-12, Größe: 110


