CIMCO - Werkzeugkoffer aus Leder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176028
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Leder/Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103760284
Sonepar Artikelnummer
120099916
Hersteller Artikelnummer
176028
Hersteller Typ
176028
Hersteller Artikel Nr.:
176028
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Leder/Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
340 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
480 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
5.700 kg


