CIMCO - Werkzeugkoffer Bomber Mega-Wheel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170074
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103700747
Sonepar Artikelnummer
120119390
Hersteller Artikelnummer
170074
Hersteller Typ
170074
Hersteller Artikel Nr.:
170074
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
410 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
245 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
8.000 kg


