Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugkoffer Bomber Mega Wheel ''Elektro'', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugkoffer Bomber Mega Wheel ''Elektro'', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170374

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103703748

Sonepar Artikelnummer

120119391

Hersteller Artikelnummer

170374

Hersteller Typ

170374

Hersteller Artikel Nr.:

170374

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

7

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.800 kg

Werkzeugkoffer BOMBER Mega-Wheel ''Elektro''. Der Bomber Mega-Wheel aus doppelwandiger Kofferschale aus schlag- und stoßfestem Polyethylen-Kunststoff, zeichnet sich durch seine extreme lange Haltbarkeit aus. Ist nahezu unerwüstlich, resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien. Der Koffer ist ausgestattet mit 2 Werkzeugtafeln, Dokumentenfach, verstellbare Seperationen im Kofferboden. Hinzu kommen, 2 abschließbare Kippschlösser, die in den Kofferflächen bündig integriert sind. Abgeflachte Kanten als Kofferschalenschutz, doppelt geblasene Kofferschalen ( ohne Aluminiumrahmen/sehr robuste Ausführung), herausnehmbare Werkzeugtafeln sind durch einen Drehwirbel gesichert, eine stabile Trennstange zur variablen Bodeneinteilung sowie ein Handgriff mit Weichgummieinlage. Leergewicht: 5.500. Bestückt: 10.800 g. Die Bestückung des Koffers (CIMCO-Artikelnr. 17 0074) beeinhaltet folgende Artikel je 1x: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm DIN ISO 5745 (10 0216), 1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm DIN ISO 5745 (10 0238), 1.000 V Seitenschneider 160 mm DIN ISO 5749B (10 0574),JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760), Elektronik-Seitenschneider bis zu einem ⌀ von 1,3 mm, 21°, 132 mm (10 1040), Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm (10 1224), Presszangensystem click ‘n‘ crimp, Elektrotechnik (10 6000), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW 2,5-10, Handklapphalter (11 0596), Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280)Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 3,0x0,5 mm 185 mm (11 7702)1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 4,0x0,8 mm, 185 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 5,5x1,0 mm 220 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1, 80 mm, DIN 7438 (11 7731), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2, 100 mm, DIN 7438 (11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (11 7742), Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm ( 12 0490), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade, starke Klinge, 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmesser mit einem ⌀ von 8 – 28 mm (12 2016). Außenmaß B/T/H: 548x448x247 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 453/345/110/75/185 mm.