Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugkoffer Champion 'Daten-und Netzwerktechnik', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugkoffer Champion 'Daten-und Netzwerktechnik', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170310

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 8

  • Anzahl der Zangen - 7

  • Anzahl der Sägen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103703106

Sonepar Artikelnummer

120099898

Hersteller Artikelnummer

170310

Hersteller Typ

170310

Hersteller Artikel Nr.:

170310

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

8

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

31

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.000 kg

Werkzeugkoffer Champion ''Daten- und Netzwerktechnik'', bestückt. Profi-Hartschalenkoffer mit breitem Aluminiumrahmen, für hohe Stabilität. Die Kofferschalen sind aus extrem schlag- und sturzfestem Polypropylen. Die besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen, dient zur sinnvollen Aufteilung in Kleingefache. 3 Werkzeugtafeln mit vielen Einsteckfächern in unterschiedliche Größen, sorgt für eine sichere Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art. Die 3 Metallscharnieren mti Rastmechanismus halten den Koffer, ohne zusätzliche Streben sicher geöffnet. Komfort- Tragegriff mit Weichgummieinlage sowie 2 robuste abschließbare Schnappschlösser und Namensschild. Der Koffer ist mit folgendem Werkzeug bestückt: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (CIMCO-Artikelnr. 17 0216), 1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 1 10 02310 0238. 1.000 V Kombizange (CIMCO-Artikelnr. 10 0336), 1.000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749B (CIMCO-Artikelnr. 10 0574), Abisolierzange Super 4 (10 0760),Elektronik-Seitenscheider 120 mm, ovalrunder Kopf, schräg, mit Schneidwate (CIMCO-Artikelnr. 10 0802), Elektronik-Spitzzange 150 mm, mit gebogenen Schneide, glatte Backen, Spitze 2,5x1,5 mm (CIMCO-Artikelnr. 10 0816)200 mm, DIN ISO 5745 1 10 02310 0802), 1 x Elektronik-Spitzzange (10 0816), 1 Pinzette, 120 mm (CIMCO-Artikelnr. 10 3016), 1 Presszangensystem click`n`crimp Datennetzwerktechnik (CIMCO-Artikelnr. 10 6009), 1 Phasenprüfer 120-250 V AC, 3,0/65 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 1280), 1 Präzisions-Schlitz-Schraubendreher 2,0x0,4x60 mm (CIMCO-Artikelnr.11 1864), 1 Präzisions-Schlitz-Schraubendreher 2,5x0,4x75 mm (CIMCO-Artikelnr.11 1865), 1 Präzisions-Schlitz-Schraubendreher 4,0x0,8x150 mm (CIMCO-Artikelnr.11 1870), 1 Präzisions-Kreuzschlitz-Schraubendreher, hellblau PH 0x60 mm (CIMCO-Artikelnr (11 1877), 1 Präzisions-Kreuzschlitz-Schraubendrehe, hellblau, PH 0x80 mm (CIMCXO-Artikelnr. 11 1880), Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss (CIMCO-Artikelnr. 11 2894), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 160 mm, DIN EN 60900, 2,5x0,4 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7701), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 3,0x 0,5 mm (CIMCO-Artikelnr.1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, 4,0x0,8 (CIMCO-Artikelnr. 11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, 5,5x 1,0 (CIMCO-Artikelnr. 11 7705), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 245 mm, 6,5x1,2 (CIMCO-Artikelnr. 11 7706), 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation PH 1, 80 mm, (CIMCO-Artikelnr. 11 7731), Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1.000 V-Schutzisolation PH 2, 100 mm, (CIMCO-Artikelnr. 11 7732), Anlegewerkzeug LSA-Plus-Klemmen, Modell Economy AWG 24-20 (CIMCO-Artikelnr. 11 8017), Jokari Kabelentmanteler COAXI, mit einem ⌀ von 4,8-7,5 mm (CIMCO-Artikelnr. 12 0027), Jokari Präz. -Abisol. PWS-Plus, roter Druckknopf, mit einem ⌀ von 0,25-0,80 mm, AWG 30-20 (CIMCO-Artikelnr. 12 0033), Jokari Abisolierer PC-Strip, mit einem ⌀ von 5-13 mm Kabel, 0,2-4,0 mm² Leiter (CIMCO-Artikelnr.12 0034), Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58 (CIMCO-Artikelnr. 12 0122), Telefonschere mit gezahnter Schneide, glanzvernickelt. Größe: 130 mm (CIMCO-Artikelnr. 12 0222), PUK-Taschensäge, mit festem, lackiertem Holzheft, Spannweite 150 mm (CIMCO-Artikelnr.12 0502), Jokari Kabelmesser mit Hakenklinge mit einem ⌀ von 8-28 mm (CIMCO-Artikelnr. 12 1010). Koffer bestückt mit einem Gewicht von 8000 g, Außenmaß B/T/H: 478/410/219 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 465/352/70/145/215 mm.