CIMCO - Werkzeugkoffer Champion Rollenkoffer 375x485x250 m, Hartschalenkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170932
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103709320
Sonepar Artikelnummer
120395390
Hersteller Artikelnummer
170932
Hersteller Typ
170932
Hersteller Artikel Nr.:
170932
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
485 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
250 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.850 kg


