Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugkoffer Economy ''Industrie'', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugkoffer Economy ''Industrie'', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170602

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 5

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103706022

Sonepar Artikelnummer

120372438

Hersteller Artikelnummer

170602

Hersteller Typ

170602

Hersteller Artikel Nr.:

170602

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Kabelschneider:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.700 kg

Werkzeugkoffer Eco ''Industrie'' (CIMCO-Artikelnr. 17 0500), ein robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen und zwei robuste abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit einer tiefgezogenen Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten sowie eine tiefgezogene Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: LxBx 450x350x215 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H, : 430/334/80/120/200 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.800 g. Werkzeugkoffer-Bestückung, je 1x: 1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), Schraubenzange 160 mm (10 0352), 1.000 V Seitenschneider 200 mm, DIN ISO 5749B (10 0528), JOKARI Automatische Abisolierzange SENSOR SPEZIAL, 4,4 - 7 mm ø (10 0746), JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS, 0,2 - 6 mm² (10 0780), Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), Presszangensystem click ‘n‘ crimp Elektrotechnik (10 6000), Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss (11 2894), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x 0,5 mm (11 7702)1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 4,0x 0,8 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, DIN EN 60900, 5,5x 1,0 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ2, 100 mm (11 7742), Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1x 80 mm (11 7751)Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 2x100 mm (11 7752), 1.000 V TX-Schraubendreher 155 mm, T 10x60 mm (11 7910), 1.000 V TX-Schraubendreher 170 mm, T 15x75 mm (11 7915), 1.000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T 20x100 mm (11 7920), 1.000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T 25x100 mm (11 7925), VDE Kabelschere, 180 mm (12 0114), Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, 250 mm (21 1542).