Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugkoffer Elektro 1000 V, Champion, rot. 53-teilig.

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugkoffer Elektro 1000 V, Champion, rot. 53-teilig.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 175372

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 11.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103121863

Sonepar Artikelnummer

121205913

Hersteller Artikelnummer

175372

Hersteller Typ

175372

Hersteller Artikel Nr.:

175372

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

11.700 kg

Werkzeugkoffer Elektro 1000 V, Typ Champion, rot, 53-teilig. Mit breitem Aluminiumrahmen für hohe Stabilität. Inhalt: VDE-Kraftseitenschneider 200 mm, VDE-Telefonzange 200 mm, VDE- Telefonzange geb. 200 mm, VDE-Kombizange 180 mm, VDE-Abisolierzange 160 mm, VDE-Kabelschere 160 mm, VDE-El.-Schraubendreher 2,5X75 / 4,0 X 100 / 6,5 X 150 / 8,0 X 175, VDE-Krzschl.-Schraubendreher PH 1 / PH 2, 1000V Sicherheitskabelmesser, VDE-Sechskant-Steckschlüssel L125 SW 5,5 / 7,0 / 8,0 / 10,0, 1000V, 1000V Umschaltknarre 1/2 Zoll, Steckschlüsseleinsätze SW 10/11/13/14/17/19, 1000V Winkel-Schraubendreher SW 5 / SW 6, 1000V Einmaulschlüssel (15 Grad gekröpft) SW 10 / 13 / 17/ 19 / 22, je 5x 1000V Aufstecktülle Nr. 1 / 2 / 3, Universal-Isolierband rot, 15mmx10m, 1000 V Quergriff 1/2 Zoll, 1000 V Kunststoff-Klammer L160 mm, Spannungsprüfer 1000V AC/1500V DC mit Lastzuschaltung, 1000V Elektriker-Schutzhandschuhe Gr. 10, 1000V Kunststoff-Flachzange. Gesamtgewicht 10,8 kg (inkl. Werkzeuge), Kofferabmessungen: L478 x B410 x H219 mm.