Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugkoffer Klassik 'Elektronik', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugkoffer Klassik 'Elektronik', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176410

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 7

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103764107

Sonepar Artikelnummer

120099919

Hersteller Artikelnummer

176410

Hersteller Typ

176410

Hersteller Artikel Nr.:

176410

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

7

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Maulschlüssel:

4

Anzahl der Kabelschneider:

4

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

31

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.150 kg

Werkzeugkoffer Klassik ''Elektronik'' mit Werkzeugsortiment. Werkzeugkoffer-Bestückung je 1x: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216)1.000 V Seitenschneider 16 mm, DIN ISO 5749B (10 0574),Lackabzieher für Drähte ø 0,6 mm (AWG 22) (10 0712), JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760), Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), Mikro-Elektronik-Spitzzange, Backen gebogen (10 1076), Pinzette, 120 mm (10 3016), Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben, 100x5,0x 0,65 mm (11 0620), Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben, PH 1/PH 2x100 mm (11 0630), Festhalte-Schlitz-Schraubendreher isoliert, 4,0x0,8x125 mm (11 0784), Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280), Kontrollspiegel (11 1600), Kombi-Krallengreifer Gesamtlänge 700 mm, (Nutztiefe 600 mm) (11 1650)Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,0x0,4x60 mm (11 1864), Sechskant-Steckschlüssel 210 mm, DIN 3125, SW 5,5x125 mm (11 7205), Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125, SW 7x125 mm (11 7207), Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125, SW 8x125 mm (11 7208), Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125, SW 10x125 mm (11 7210)1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, DIN EN 60900, 5,5x1,0 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1, 80 mm, DIN 7438 (11 7731), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2, 100 mm, DIN 7438 (11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (11 7742)Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58 (12 0122), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge, 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmesser, 8 – 28 mm ø (12 2016) Gewicht: 7.150 g, B/T/H:487/425/233 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 470/348/125/85/210 mm