CIMCO - Werkzeugkoffer Klasskik 425x505x230mm, Hartschalenkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170075
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103700754
Sonepar Artikelnummer
120099103
Hersteller Artikelnummer
170075
Hersteller Typ
170075
Hersteller Artikel Nr.:
170075
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
425 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
230 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
5.235 kg


